Punto intermitente mínimo |
80 °C |
Base química |
Cera |
Condiciones de punto de goteo |
de acuerdo con DIN 51801 |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a temperatura ambiente |
Color |
Palisandro |
Condiciones de punto de ablandamiento |
según ISO 2207 |
Punto de goteo mínimo |
74 °C |
Vida útil desde la producción |
4 años |
Punto de ablandamiento |
66 °C |
Hidrosoluble |
No |
Tiempo de procesamiento máximo |
3 min |
Código del sistema armonizado |
34049000000 |
Peso del producto (por artículo) |
13.520 g |
Tiempo de procesamiento mínimo |
2 min |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0890403237 |
Ficha Técnica |
32406049.pdf |
Ficha Técnica |
32406050.pdf |
Ficha Técnica |
32406052.pdf |