Cepillo circular con hendidura

Ref.: 071469 60
Ver todas las versiones

CEPILLO CIRCULAR HENDIDURA D50-60MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO CIRCULAR HENDIDURA D50-60MM
Cepillo circular con hendidura
Cepillo circular con hilos de acero, dispone de una hendidura en el centro para facilitar su uso en sitios de difícil acceso para los cepillos circulares convencionales, como barandas y esquinas
  • Ideal para limpiar barandas y esquinas, gracias a su hendidura central.
  • Cepillo circular apto para usar con taladros.
  • Válido para eliminar óxido, capas de pintura, pulir soldadura…
  • Alta productividad y mejor acabado que con cepillos circulares convencionales.
  • Hilos de acero de 0.3mm de diámetro.

Longitud del vástago

30 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.3 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12500 U/min(rpm)
Más Información

Color

Gris acero
Más Información

Material del cable

Acero endurecido
Más Información

Longitud utilizable del alambre

10 mm
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

175.000 g
Más Información

Diámetro interno

50 mm
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Catálogo General

07146960

Ficha Técnica

556387275.pdf
Scroll to top