Clip para borde

Ref.: 0502502000
Ver todas las versiones

CBLTIEHOLD-UNI-EDG CLP0,7-3,0MMPA6.6

Descripción

CBLTIEHOLD-UNI-EDG CLP0,7-3,0MMPA6.6
Clip para borde
Con clip metálico integrado
Para ayudas de montaje en el sector de vehículos y vehículos comerciales

Una alternativa allí donde los orificios no son una opción y no se pueden utilizar adhesivos debido a las altas temperaturas.

Montaje sencillo sin herramientas

  • El clip para borde se fija simplemente a mano en el borde de plástico o de chapa
  • El clip metálico de acero para muelles integrado es resistente a la corrosión y garantiza una sujeción segura en el borde

Aplicación flexible gracias a la instalación en cuatro direcciones:

  • En un ángulo de 90° o en paralelo al borde
  • Sobre o junto al borde

Para bordes de entre 0,7 y 3,0 mm


Por ejemplo, en la construcción de vehículos, talleres de automóviles y talleres de mantenimiento

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.980 g
Más Información
Scroll to top