Soporte para organizar cables ELMO®

Ref.: 0971660105
Ver todas las versiones

CBLHOLD-NAILDWL-DBSIDE-6X50-40WR

Descripción

CBLHOLD-NAILDWL-DBSIDE-6X50-40WR
Soporte para organizar cables ELMO®
Para el tendido de cables en techos suspendidos y paredes

Punto de fijación de acceso libre, para que no necesite un útil de colocación adicional

Mecanismo de cierre automático

Sin apertura ni cierre manual

Diseño excepcionalmente plano

También puede utilizarse en espacios reducidos

Se puede instalar en pared

Más Información

Condiciones pirorresistentes

a 700°C
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Útil de colocación requerido

No
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Anclajes de clavo de rosca de 6 x 50 mm
Más Información

Anclaje independiente requerido

No
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de cables

40 Uds
Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Mecanismo de cierre automático

Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Carga de fuego

Más Información

Con mecanismo de conexión (vertical)

No
Más Información

Con mecanismo de conexión (horizontal)

No
Más Información

Se puede utilizar para espacios reducidos

Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.940 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

58 mm
Más Información

Se puede utilizar para el montaje en techos

Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top