Pinza de cable con taco clavo de 6 x 50 mm

Ref.: 0971603200
Ver todas las versiones

CBLCLIP-PLA-NAILDOWEL-6X50-16WIR

Descripción

CBLCLIP-PLA-NAILDOWEL-6X50-16WIR
Pinza de cable con taco clavo de 6 x 50 mm
Poliamida 6.6 de alta calidad (sin polipropileno)

Soporte para cables resistente y duradero

Punto de fijación de acceso libre

No necesita ninguna herramienta de ajuste adicional


Para el tendido de cables en techos suspendidos

Condiciones pirorresistentes

a 700°C
Más Información

Material

PA 6,6
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Anchura

226 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de cables

16 Uds
Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.300 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información