CATALIZADOR-STANDARD-ALTO-ESPES-2K-0,7L

Ref.: 082860431
Ver todas las versiones

CATALIZADOR-STANDARD-ALTO-ESPES-2K-0,7L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CATALIZADOR-STANDARD-ALTO-ESPES-2K-0,7L

Base química

Isocianato
Más Información

Contenido

0.7 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

Componentes A y B mixtos
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

0.7 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.99 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.850 kg
Más Información

Densidad/condiciones

0,99 kg/l / Componentes A y B mixtos
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C
Más Información

Catálogo General

082860431

Ficha Técnica

32406006.pdf

Ficha Técnica

32406007.pdf
Scroll to top