CATALIZADOR-RAPIDO-ALTO-ESPES-2K-0,7L

Ref.: 082860441
Ver todas las versiones

CATALIZADOR-RAPIDO-ALTO-ESPES-2K-0,7L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CATALIZADOR RÁPIDO 0,7L

Base química

Isocianato
Más Información

Contenido

700 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

693 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.99 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.850 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

082860441

Ficha Técnica

32406006.pdf

Ficha Técnica

32406007.pdf