Imprimación de Altos Sólidos formulada a base de resina Epoxy con gran resultado anticorrosivo y sin necesidad de lijar para su repintado, adecuado para cisternas de camiones, semiremolques, hormigoneras y estructuras metálicas
No es necesario preparar la superficie para garantizar un buen anclaje. - Ahorro de material y tiempo en la reparación de la superfície
No es necesario el lijado después de su aplicación. - Por sus gran acabado no es necesario lijar antes de aplicar la pintura
Por sus características el producto puede aplicarse en diferentes sectores. - Se puede emplear tanto en reparaciones que contengan masillas, piezas de chapa viva sin previo tratamiento y en mantenimiento industrial
Gran espesor. - Por su alto espesor nos permitirá tapar defectos igualando desperfectos de la chapa.
Posibilidad de diluir con disolvente acrílico. - Opción de diluir el producto cuando se requiera hacer un húmedo sobre húmedo para no provocar pulverizados.
Repintable con pinturas base agua y disolvente. - Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial.
Se pueden aplicar gran variedad de productos sobre ella. - Se puede aplicar una vez seco todo tipo de masillas, aparejo de 2K, aparejo de 1K, selladores de PUR, polímeros y antigravilla.
https://www.wurth.es/catalizador-imprimacion-epoxy-1l460318CATALIZADOR-PARA-IMPRIMACION-EPOXY-1LImprimación de Altos Sólidos formulada a base de resina Epoxy con gran resultado anticorrosivo y sin necesidad de lijar para su repintado, adecuado para cisternas de camiones, semiremolques, hormigoneras y estructuras metálicas<br><br>No es necesario preparar la superficie para garantizar un buen anclaje.<br>- Ahorro de material y tiempo en la reparación de la superfície <br><br>No es necesario el lijado después de su aplicación.<br>- Por sus gran acabado no es necesario lijar antes de aplicar la pintura <br><br>Por sus características el producto puede aplicarse en diferentes sectores.<br>- Se puede emplear tanto en reparaciones que contengan masillas, piezas de chapa viva sin previo tratamiento y en mantenimiento industrial <br><br>Gran espesor.<br>- Por su alto espesor nos permitirá tapar defectos igualando desperfectos de la chapa.<br><br>Posibilidad de diluir con disolvente acrílico.<br>- Opción de diluir el producto cuando se requiera hacer un húmedo sobre húmedo para no provocar pulverizados.<br><br>Repintable con pinturas base agua y disolvente.<br>- Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial.<br><br>Se pueden aplicar gran variedad de productos sobre ella.<br>- Se puede aplicar una vez seco todo tipo de masillas, aparejo de 2K, aparejo de 1K, selladores de PUR, polímeros y antigravilla.<br><br>Gran capacidad anticorrosivahttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310990.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310990.jpg2024-02-16T19:42:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!