Reflector rectangular con taladros

Ref.: 081222 3
Ver todas las versiones

CATADIOPTRICO AMBAR 90X40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CATADIOPTRICO AMBAR 90X40MM
Reflector rectangular con taladros

Distancia entre orificios

70 mm
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Diseño

Para atornillar
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Diámetro del orificio

4.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Longitud x anchura

90 x 40 mm
Más Información

Catálogo General

0812223

Ficha Técnica

32406795.pdf
Scroll to top