Longitud |
70 mm |
Diseño |
Autoadhesivo |
Anchura |
22 mm |
Formulario |
Óvalo |
Color |
Rojo |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.400 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
081241 460 |
Ficha Técnica |
32406795.pdf |