Reflector redondo, autoadhesivo

Ref.: 081230 1
Ver todas las versiones

CATADIOPTRICO CIRCULAR ROJO 60MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CATADIOPTRICO CIRCULAR ROJO 60MM
Reflector redondo, autoadhesivo

Diseño

Autoadhesivo
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.739 g
Más Información

Catálogo General

0812301

Ficha Técnica

32406794.pdf
Scroll to top