Reflector redondo con orificio

Ref.: 081231 3
Ver todas las versiones

DDU CATADIOPTRIC CIRC AMARILLO 60MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU CATADIOPTRIC CIRC AMARILLO 60MM
Reflector redondo con orificio

Diseño

Para atornillar
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.300 g
Más Información

Catálogo General

0812313

Ficha Técnica

32406794.pdf
Scroll to top