Reflector redondo, autoadhesivo

Ref.: 081230 3
Ver todas las versiones

REFLECTOR AMARILLO REDONDO AUTOADHE.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REFLECTOR AMARILLO REDONDO AUTOADHE.
Reflector redondo, autoadhesivo

Diseño

Autoadhesivo
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.119 g
Más Información

Catálogo General

0812303

Ficha Técnica

32406794.pdf
Scroll to top