Casquillo guía para brocas

Ref.: 5172310
Ver todas las versiones

CASQUILLO-PERFORACIÓN-DIN179-A-10X15X12

Descripción

CASQUILLO-PERFORACIÓN-DIN179-A-10X15X12
Casquillo guía para brocas
DIN 179 acero sin recubrimiento, forma A

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

DIN

179
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.950 g
Más Información

Diámetro interno

10 mm
Más Información

Normas

DIN 179
Más Información

Catálogo General

5172310

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top