Manguito de soporte de latón

Ref.: 0884280908
Ver todas las versiones

CASQUILLO-INTERIOR-TUBERIA-D12X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO-INTERIOR-TUBERIA-D12X1,5
Manguito de soporte de latón
Para sistemas de frenos neumáticos de conformidad con las normas DIN 74292 a DIN 74326

Material

BRS
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

20 bar
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

8 mm
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Rosca de conexión

FT M12 x 1,5
Más Información

Tipo de conexión

Insertable
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.800 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

12 x 1,5 mm
Más Información

Catálogo General

0884280908

Ficha Técnica

32406720.pdf
Scroll to top