Casquillo de expansión con almohadilla

Ref.: 0683263007

CASQUILLO-EXPANSION-LATON-M4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO-EXPANSION-LATON-M4
Casquillo de expansión con almohadilla
  • Expansión del tornillo
  • Montaje a presión
  • Extraíble
  • Expansión con almohadilla de nailon reforzada

Distancia entre orificios

5 mm
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0683263007

Ficha Técnica

32407515.pdf
Scroll to top