Casquillo guía para brocas

Ref.: 5172320
Ver todas las versiones

CASQUILLO-DIN179-A-20X30X20

Descripción

CASQUILLO-DIN179-A-20X30X20
Casquillo guía para brocas
DIN 179 acero sin recubrimiento, forma A

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

DIN

179
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.300 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Normas

DIN 179
Más Información

Catálogo General

5172320

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top