Casco de seguridad SH 3000 MULTI

Ref.: 0899200339
Ver todas las versiones

CASCO-(SH3000-MULTI)-NEONYELLOW

Descripción

CASCO-(SH3000-MULTI)-NEONYELLOW
Casco de seguridad SH 3000 MULTI
Casco de seguridad personalizable, ergonómico y multiusos

Vista hacia arriba sin obstáculos gracias a su corta visera

Arnés de suspensión

  • Personalizable
  • Cómoda carcasa del casco EPS interior

Gran ajuste y seguridad óptima

  • Correa para la barbilla de cuatro puntos de alta calidad
  • Ajuste de altura continuo, extendido hacia abajo para proteger el cuello
  • Posición de uso optimizada para mejorar la ergonomía

Excelente comodidad

  • Carcasa interior fabricada en poliestireno expandido con almohadillas suaves y orificios de ventilación
  • Ligero

Ajuste óptimo y rápido de la anchura gracias a un regulador para apretar y aflojar el arnés de suspensión

Fácil de combinar con otros accesorios

  • Las ranuras de 30 mm permiten fijar la protección auditiva
  • Cuatro grandes grapas de retención para lámparas LED o gafas de visión completa

Probado de acuerdo con:

  • EN 12492 (cascos de trabajo en altura/casco de montañismo) - carga de rotura de la correa de la barbilla >500 N
  • EN 397 (casco de seguridad industrial) - carga de rotura de la correa de la barbilla 150-250 N (apto para temperaturas muy bajas, protege contra salpicaduras de metal fundido (MM = metal fundido), buena estabilidad lateral (LD = deformación lateral)

Material

ABS
Más Información

Periodo de uso

48 mes
Más Información

Tamaño máximo

63 cm
Más Información

Equipamiento interior del casco

Carcasa interior de EPS
Más Información

Color

Amarillo neón
Más Información

Categoría

II
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Tamaño mínimo

51 cm
Más Información

Estándar EN

12492397
Más Información

Peso del producto (por artículo)

505.000 g
Más Información

Normas

EN 397, EN 12492
Más Información

Tamaño mínimo/máximo

51 cm-63 cm
Más Información
Scroll to top