Casco de seguridad SH-6

Ref.: 089920071
Ver todas las versiones

CASCO-(SH-6)-6POINT-WHITE

Descripción

CASCO-(SH-6)-6POINT-WHITE
Casco de seguridad SH-6
Con casco que se extiende hacia abajo para proteger el cuello

Una protección óptima

La estructura especial refuerza la carcasa en todos los puntos más importantes

Cómodos de llevar, máximo bienestar del usuario

Ligero

Ranura circular para desagüe directo del agua de lluvia

Orificios de ventilación para disfrutar de "buena temperatura" bajo el casco

Compartimentos de 30 mm para proporcionar protección auditiva

Cinta absorbente redondeada y larga, confeccionada con un vellón con elevadas propiedades de absorción

Puntos de fijación para la correa de barbilla

Cierre de liberación rápida para un ajuste óptimo al tamaño de la cabeza

Cualificaciones adicionales: Autorizado para utilizarse como casco para bajas temperaturas de hasta −30 °C

Material

PE
Más Información

Tamaño máximo

62 cm
Más Información

Equipamiento interior del casco

6 puntos
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Tamaño mínimo

52 cm
Más Información

Estándar EN

397
Más Información

Código del sistema armonizado

65061010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Normas

EN 397
Más Información

Tamaño mínimo/máximo

52 cm-62 cm
Más Información

Catálogo General

089920071

Declaración de conformidad EN

Y12019041602000041897697a99b40b5
Scroll to top