Casaca sanitarios / limpieza

Ref.: M401411005
Ver todas las versiones

CASACA SANITARIO/LIMPIEZA CELESTE 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CASACA SANITARIO/LIMPIEZA CELESTE 3XL
Casaca sanitarios / limpieza
Casaca unisex de diseño funcional. Ideal para ambientes sanitarios y empresas de limpieza.
  • Casaca cómoda y funcional.
  • Fabricada en tejido resistente al lavado.
  • 2 Bolsillos en cintura y 1 en pecho izquierdo.
  • Trabilla en bolsillo pecho para porta identificador.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul celeste
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

180 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401411005

Ficha Técnica

59955419.pdf
Scroll to top