Cartuchos grifería

Ref.: 0888502131
Ver todas las versiones

CARTUCHO-TEMPORIZADO-URINARIO-7S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARTUCHO-TEMPORIZADO-URINARIO-7S
Cartuchos grifería
WÜRTH

Características

Cartucho cerámico para grifería temporizada ON/OFF 7s

Ventajas

  • Producto ensayado y certificado por AENOR y NF.
  • Conforme a UNE 19703:2015
  • Cartuchos con cerámicas de alta precisión. Fabricados para superar UNE EN 817:2009 (EN 817:2008).

Beneficios

  • Alta precisión de cierre y apertura
  • Durabilidad gracias a la calidad adicional que ofrecen los discos cerámicos

Tiempo de funcionamiento desde el accionamiento

7 s
Más Información

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

135.000 g
Más Información

Catálogo General

0888502131

Ficha Técnica

32408533.pdf
Scroll to top