Cartucho grifería

Ref.: 0888502120
Ver todas las versiones

CARTUCHO INVERTIDO C3 COLD OPEN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARTUCHO INVERTIDO C3 COLD OPEN
Cartucho grifería
WÜRTH

Características

Cartucho cerámico para grifería ELEGANCE C3 Invertido

Ventajas

  • Producto ensayado y certificado por AENOR y NF.
  • Conforme a UNE 19703:2015
  • Cartuchos con cerámicas de alta precisión. Fabricados para superar UNE EN 817:2009 (EN 817:2008).

Beneficios

  • Alta precisión de cierre y apertura
  • Durabilidad gracias a la calidad adicional que ofrecen los discos cerámicos

Material

ABS
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

Catálogo General

0888502120

Ficha Técnica

32408533.pdf
Scroll to top