Carro de limpieza con doble cubo

Ref.: 0891900010
Ver todas las versiones

CARRO-LIMPIEZA-DOBLECUBO-GRIS

Descripción

CARRO-LIMPIEZA-DOBLECUBO-GRIS
Carro de limpieza con doble cubo
Carro de limpieza con 2 cubos de 18 litros, prensa y barra de tiro plegable
  • Carro hecho de plástico reciclado en un 50 % de la industria alimentaria.
  • Cubos de diferentes colores para separar el agua limpia y sucia.
  • Los cubos tienen una amplia capacidad para diversas tareas de limpieza.
  • Barra de tiro plegable para un manejo fácil y flexible.
  • La prensa en el centro del carro facilita escurrir la mopa de la fregona
  • El mango suave y cómodo en la prensa también ayuda a escurrir el líquido
  • La empuñadura de la prensa incluye un soporte para mango telescópico.
  • Compartimento de almacenamiento con empuñadura para materiales de limpieza.
  • Las ruedas de dirección de 80 mm están equipados con protección contra golpes

Para fregar el suelo, humedezca primero la mopa de la fregona en el cubo con el mango azul (agua dulce), luego elimine el exceso de agua en la prensa de rodillos. Después de fregar, meta la mopa de la fregona en el cubo con el mango rojo (agua sucia). Repita para completar toda la tarea de fregado.


El carro de limpieza de doble cubo es adecuado para limpiar cómodamente todas las habitaciones, como locales comerciales, talleres, oficinas, escuelas, administraciones, etc. centros comerciales, instalaciones sanitarias, etc.

Material

Material reciclado
Más Información

Longitud

770 mm
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Color

Gris (material de base)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8290.000 g
Más Información

Altura

850 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

770 x 400 x 850 mm
Más Información
Scroll to top