SOLAR TERMIC RAIL W-ALU/1M

Ref.: 0862003111
Ver todas las versiones

SOLAR TERMIC RAIL W-ALU/1M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOLAR TERMIC RAIL W-ALU/1M

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Anchura

65.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1580.000 g
Más Información

Altura

88 mm
Más Información

Catálogo General

0862003111

Ficha Técnica

32408408.pdf
Scroll to top