CARRIL-TRASERO- MODULARBLOCK-834MM

Ref.: 0963022172
Ver todas las versiones

CARRIL-TRASERO- MODULARBLOCK-834MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL-TRASERO- MODULARBLOCK-834MM

Material

ST
Más Información

Diseño

Uso en la parte trasera
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Profundidad de construcción

34 mm
Más Información

Anchura de construcción

834 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.785 kg
Más Información

Altura de construcción

45 mm
Más Información

Catálogo General

0963022172

Ficha Técnica

419439213.pdf
Scroll to top