CARRIL-TRASERO- MODULARBLOCK-1112MM

Ref.: 0963022182
Ver todas las versiones

CARRIL-TRASERO- MODULARBLOCK-1112MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL-TRASERO- MODULARBLOCK-1112MM

Material

ST
Más Información

Diseño

Uso en la parte trasera
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Profundidad de construcción

34 mm
Más Información

Anchura de construcción

1112 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.050 kg
Más Información

Altura de construcción

45 mm
Más Información

Catálogo General

0963022182

Ficha Técnica

419439213.pdf
Scroll to top