Riel de montaje, 47 x 37

Ref.: 0865747250
Ver todas las versiones

CARRIL SOLAR ALU 47X37X2500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL SOLAR ALU 47X37X2500MM
Riel de montaje, 47 x 37
Aluminio (EN-AW-6063 T6)

Montaje del riel lateral

Montaje sencillo que ahorra tiempo

Acanalado lateral

Bloqueo positivo óptimo y de la fricción garantizado

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.860 kg
Más Información

Altura

47 mm
Más Información

Dop

571885374.pdf

Catálogo General

0865747250

Ficha Técnica

32408417.pdf
Scroll to top