Carril de montaje, 39 x 37

Ref.: 0865739350
Ver todas las versiones

CARRIL-SOLAR-ALU-39X37X3500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL-SOLAR-ALU-39X37X3500MM
Carril de montaje, 39 x 37
Aluminio (EN-AW-6063 T6)
Aluminio (EN-AW-6063 T6)

Montaje lateral del carril

Montaje sencillo que ahorra tiempo

Acanalado lateral

Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

3500 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2159.500 g
Más Información

Altura

39 mm
Más Información

Dop

571885374.pdf

Catálogo General

0865739350

Ficha Técnica

32408416.pdf
Scroll to top