Diseño PLUS para cubiertas de chapa trapezoidales de aluminio y acero
Diseño AS PLUS para cubiertas de chapa trapezoidales de aluminio y acero, así como para elementos de varias capas
El carril para chapa trapezoidal debe apoyarse plano y fijarse entre cresta y cresta en su parte central.
Material |
ALU |
Longitud |
400 mm |
Anchura |
80 mm |
Diámetro de broca |
6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
270.000 g |
Altura |
30 mm |
Catálogo General |
0865750021 |