Viga de sujeción

Ref.: 0963022200
Ver todas las versiones

CARRIL-SEGURIDAD-BARRA-SUJECIÓN-556MM

Descripción

CARRIL-SEGURIDAD-BARRA-SUJECIÓN-556MM
Viga de sujeción
Con carril de aseguramiento de cargas
Combina estabilidad y sujeción de carga en un solo producto
  • Disponible en diferentes anchuras
  • De acero lacado
  • Capacidad de carga de tracción: 100 daN
  • Puntos de amarre para correas de fijación estándar con herrajes ZOE y ZOA

Material

HC260
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

80 mm
Más Información

Anchura de construcción

556 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Altura de construcción

60 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top