Riel de soporte atornillable

Ref.: 0970700100
Ver todas las versiones

CARRIL PUERTA CORRE. GALV. U20MM L3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL PUERTA CORRE. GALV. U20MM L3M
Riel de soporte atornillable
"Rapido"
Para ruedas con ranura semirredonda
  • Acero galvanizado
  • Para ruedas con ranura semirredonda

Riel de soporte para puertas correderas

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Anchura

58 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.700 kg
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Catálogo General

0970700100

Ficha Técnica

32407653.pdf
Scroll to top