Carril de chapa

Ref.: 0865726350
Ver todas las versiones

CARRIL ALU PLANO 25X80X3500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL ALU PLANO 25X80X3500MM
Carril de chapa
Light

Aluminio (EN-AW-6063 T6)


  • No adecuado para el montaje de techos planos elevados

  • Se debe comprobar primero que la chapa metálica está correctamente fijada a la subestructura. También se debe comprobar la capacidad máxima de carga de la chapa metálica. La aprobación deberá obtenerse del fabricante, especialmente en el caso de los elementos para techos sándwich. Se recomienda fijar con tornillos finos para chapas metálicas ZEBRA® DBS® de 4,5 x 25 con arandela de sellado. Deben perforarse taladros de 5,0 mm de diámetro previamente en el carril de chapa.

Material

ALU
Más Información

Longitud

3500 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2295.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Dop

571885374.pdf

Catálogo General

0865726350

Ficha Técnica

32408415.pdf
Scroll to top