Carril de montaje, 60 x 37

Ref.: 0865760315
Ver todas las versiones

CARRIL ALU ZEBRA 60X37X3150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL ALU ZEBRA 60X37X3150MM
Carril de montaje, 60 x 37
Aluminio (EN-AW-6063 T6)
  • Montaje lateral del carril
  • Montaje sencillo que ahorra tiempo
  • Acanalado lateral
  • Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada

Eje Y del módulo de sección

2.562 cm³
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

3150 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Momento de inercia transversal

14.622 cm⁴
Más Información

Eje X del módulo de sección

4.815 cm³
Más Información

Momento de inercia longitudinal

4.999 cm⁴
Más Información

Código del sistema armonizado

76042100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2671.000 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Catálogo General

0865760315

Ficha Técnica

32408417.pdf
Scroll to top