CARRACA CABEZA ARTICULADA WURTH 1/4 Carraca de cabeza de bola de 1/4 pulg. 3 en 1 Se puede utilizar a modo de carraca convencional, destornillador o mango en T
Carraca de cabeza de bola multiusos con mango regulable
Salida: Cuadrado exterior de 6,3 / 1/4 pulg.
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Cabeza: 72 dientes, ángulo de rotación de 5°, articulación giratoria de 270°
Mango: Mango recto de 2 componentes o ajustable 90° en forma de mango en T.
https://www.wurth.es/carraca-cabeza-articulada-wurth-1-4429254CARRACA CABEZA ARTICULADA WURTH 1/4CARRACA CABEZA ARTICULADA WURTH 1/4<br>Carraca de cabeza de bola de 1/4 pulg.<br>3 en 1<br>Se puede utilizar a modo de carraca convencional, destornillador o mango en T<br><ul><li>Carraca de cabeza de bola multiusos con mango regulable</li><li>Salida: Cuadrado exterior de 6,3 / 1/4 pulg.</li><li>Norma: DIN 3122, ISO 3315</li><li>Cabeza: 72 dientes, ángulo de rotación de 5°, articulación giratoria de 270°</li><li>Mango: Mango recto de 2 componentes o ajustable 90° en forma de mango en T.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2225444.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2225444.jpg429258/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:29:12+0000