Los productos adicionales mostrados no están incluidos en el contenido.
Material |
Poliéster |
Longitud |
260 mm |
Anchura |
50 mm |
Color |
GrisNegro |
Tipo de cierre |
Código postal |
Código del sistema armonizado |
42021291900 |
Peso del producto (por artículo) |
785.000 g |
Altura |
350 mm |
Longitud x anchura x altura |
260 x 50 x 350 mm |
Catálogo General |
0715930240 |