CARGADOR BOOSTER-P.0772955616

Ref.: 0772990101
Ver todas las versiones

CARGADOR BOOSTER-P.0772955616

Descripción

CARGADOR BOOSTER-P.0772955616

Corriente nominal

4 A
Más Información

Tensión de entrada

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

Tensión de salida

12 V/CC
Más Información
Scroll to top