CARGADOR-BATERIAS-PRO-4 Cargador de pilas PRO 4 Incluye pilas de NiMH precargadas (4 pilas AAA y 4 pilas AA)
Mayor seguridad para el usuario
Detección de defectos en las pilas
Detección alcalina
Protección contra polaridad inversa
Protección contra sobrecarga múltiple
Apta para pilas convencionales
Carga lenta
Pantalla LC nítida
Pantalla gráfica
Fácil de usar
Salida USB
Compatible con cualquier dispositivo que admita carga mediante USB, p. ej., agendas de bolsillo, reproductores de MP3, consolas de videojuegos portátiles, dispositivos de navegación y teléfonos móviles.
Apto para utilizarse en cualquier parte del mundo
Rango de tensiones amplio: 100-240 V de CA
Incluye conector para suministro de corriente de vehículo de 12 V de CC
Para entre 1 y 4 pilas AAA o AA Mignon, o para un dispositivo que admita carga mediante USB
https://www.wurth.es/cargador-baterias-pro-4456232CARGADOR-BATERIAS-PRO-4CARGADOR-BATERIAS-PRO-4<br>Cargador de pilas<br>PRO 4<br>Incluye pilas de NiMH precargadas (4 pilas AAA y 4 pilas AA)<br><p class="level1">Mayor seguridad para el usuario</p><ul><li>Detección de defectos en las pilas</li><li>Detección alcalina</li><li>Protección contra polaridad inversa</li><li>Protección contra sobrecarga múltiple</li></ul><P></P><p class="level1">Apta para pilas convencionales</p><P>Carga lenta</P><P></P><p class="level1">Pantalla LC nítida</p><ul><li>Pantalla gráfica</li><li>Fácil de usar</li></ul><P></P><p class="level1">Salida USB</p><P>Compatible con cualquier dispositivo que admita carga mediante USB, p. ej., agendas de bolsillo, reproductores de MP3, consolas de videojuegos portátiles, dispositivos de navegación y teléfonos móviles.</P><P></P><p class="level1">Apto para utilizarse en cualquier parte del mundo</p><ul><li>Rango de tensiones amplio: 100-240 V de CA</li><li>Incluye conector para suministro de corriente de vehículo de 12 V de CC</li></ul><br><P>Para entre 1 y 4 pilas AAA o AA Mignon, o para un dispositivo que admita carga mediante USB</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1238944.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1238944.jpg2024-02-16T19:40:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!