CARGADOR ARRANCADOR ART 0772970

Ref.: 0772971
Ver todas las versiones

CARGADOR ARRANCADOR ART 0772970

Descripción

CARGADOR ARRANCADOR ART 0772970

Peso de la máquina

3250 g
Más Información

Marca de aprobación

CE
Más Información

Longitud

185.5 mm
Más Información

Nivel de potencia

125 W
Más Información

Tensión de carga

24 V/CA
Más Información

Corriente de carga

3 A
Más Información

Anchura

87.5 mm
Más Información

Características de carga

IUoU
Más Información

Potencia máxima

125 W
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Sensor de temperatura del terminal de carga

No
Más Información

Número de cables

1 Uds
Más Información

Tensión de entrada

230 V/CA
Más Información

Longitud (cable de carga de la batería con terminales)

1.8 m
Más Información

Longitud (cable de carga de la batería con toma de corriente

3.8 m
Más Información

Tensión nominal mínima

21.8 V/CC
Más Información

Función Boost

No
Más Información

Longitud del cable

1.8 m
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Sección transversal del cable

1.5 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3250.000 g
Más Información

Capacidad máxima de la batería/batería recargable

0 Ah
Más Información

Altura

88.5 mm
Más Información

Capacidad mínima de la batería/batería recargable

0 Ah
Más Información

Capacidad mínima/máxima de la batería/batería recargable

0-0 Ah
Más Información

Longitud x anchura x altura

185,5 x 87,5 x 88,5 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

21,8 / 24 V/CC
Más Información

Catálogo General

0772971
Scroll to top