Carga de gas para DIGA® CS-1

Ref.: 0864900000
Ver todas las versiones

CARGA-GAS-DIGA-CS1-PULSA-1000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGA-GAS-DIGA-CS1-PULSA-1000
Carga de gas para DIGA® CS-1
G1.3

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Contenido

80 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

27111900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.250 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,557 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0864900000

Ficha Técnica

32408083.pdf
Scroll to top