Tapón termorretráctil

Ref.: 0975301102
Ver todas las versiones

CAPUCHON FINAL-TERMORETRACTIL-20/6MM

Descripción

CAPUCHON FINAL-TERMORETRACTIL-20/6MM
Tapón termorretráctil
Para sellar los extremos de hilos, cables y tuberías contra la humedad durante el almacenamiento y el transporte
  • Interior recubierto con adhesivo termofusible
  • Buenas propiedades físicas, químicas y térmicas

No es adecuado para hilos y cables activos

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Alargamiento máximo (tras reducirse en %)

-10 %
Más Información

Alargamiento mínimo (tras reducirse en %)

0 %
Más Información

Inflamabilidad

Más Información

Temperatura de contracción mínima

120 °C
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

2.8 mm
Más Información

Resistencia dieléctrica

12 kV/mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

No
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Longitud (encogido)

55 mm
Más Información

Índice de contracción

3:1
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.600 g
Más Información

Diámetro (encogido)

6 mm
Más Información

Resistencia contra

Influencias ambientales
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 110 °C
Más Información

Alargamiento mínimo/máximo (tras reducirse en %)

0--10 %
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top