Tapa de protección

Ref.: 0683135046
Ver todas las versiones

CAP-PE-R7001-SILVERGREY-D1013XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAP-PE-R7001-SILVERGREY-D1013XL
Tapa de protección

Laterales de armario, hileras de orificios y orificios de perforación para bisagras para marcos de madera


Se puede almacenar en ORSY

Material

PE
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Color

Gris plata RAL 7001
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.240 g
Más Información

Catálogo General

0683135046

Ficha Técnica

32406966.pdf
Scroll to top