Tapon adhesivo

Ref.: 0683277221
Ver todas las versiones

CAP-ABS-SA-BLACK-D20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAP-ABS-SA-BLACK-D20MM
Tapon adhesivo
Buena adherencia, resistente al agua y al jabón
  • Grosor del material: 0,45 mm
  • Revestimiento mínimo, look elegante

Para uso en interiores, p. ej., para cubrir orificios y cabezas de tornillos.


Utilizar solo en superficies limpias y sin restos de grasa.

Material

ABS
Más Información

Color

Negro, similar a RAL 9004
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Espesor de material

0.45 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.022 g
Más Información

Catálogo General

0683277221

Ficha Técnica

32406555.pdf

Ficha Técnica

32406557.pdf
Scroll to top