Tapa de protección para tornillo de matrícula

Ref.: 05901325
Ver todas las versiones

CAP-(0210)-R3020-TRAFFICRED

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAP-(0210)-R3020-TRAFFICRED
Tapa de protección para tornillo de matrícula
Prefijo de artículo 0210

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

PLA
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020
Más Información

Diámetro exterior

12.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.206 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Catálogo General

05901325

Ficha Técnica

32406446.pdf
Scroll to top