Candado Círculo

Ref.: 0688904840
Ver todas las versiones

CANDADO-PADLOK-NUMBER-LOCK-A2-70MM

Descripción

CANDADO-PADLOK-NUMBER-LOCK-A2-70MM
Candado Círculo
La pequeña abertura del grillete proporciona la máxima protección contra ataques
  • Se puede seleccionar libremente una combinación individual de números
  • 10.000 tapones diferentes posibles
  • Óptima protección contra la corrosión
  • Cerrado por un lado

VE 1 = 1 candado, instrucciones de uso


El código numérico se puede cambiar fácilmente cuando el bloqueo está abierto. El nuevo código se puede introducir después de un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj de la ranura situada en la parte posterior.

Grosor de la carcasa

28 mm
Más Información

Nivel de brillo del bloqueo

Mate
Más Información

Holgura de la altura de grillete

14 mm
Más Información

Holgura de la anchura de grillete

24 mm
Más Información

Altura de la carcasa

45 mm
Más Información

Material de la carcasa

Acero inoxidable
Más Información

Diámetro del soporte

9 mm
Más Información

Anchura de la carcasa

71.4 mm
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Adecuado para

Boca de llenado de aceiteCaja de herramientasCarro portaherramientasCerrojosContenedor de residuos grandePerno de bloqueoRemolqueRemolque de construcción
Más Información

Superficie de la hebilla

FINISH acero inoxidable
Más Información

Material del grillete del candado

Acero endurecido
Más Información

Superficie del inserto

Cromado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

261.000 g
Más Información

Número de rodillos de número

4 Uds
Más Información
Scroll to top