Diámetro de anclaje |
6 mm |
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
30 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
16 mm |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Diámetro exterior |
21.6 mm |
Capacidad de transporte de carga máxima |
10 kg |
Peso del producto (por artículo) |
7.400 g |
Diámetro interno |
14 mm |
Diámetro del vástago |
3.8 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
WOTHR4,8 |
Catálogo General |
5067000093 |