Cáncamo hembra QC 8

Ref.: 516213110
Ver todas las versiones

CANCAMO SIMPLE C8 M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CANCAMO SIMPLE C8 M10
Cáncamo hembra QC 8
Se puede atornillar a mano
  • Factor de seguridad: 4
  • Clase de calidad 8
  • Lacadas en rojo

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Diámetro exterior

45 mm
Más Información

Par máximo

16 Nm
Más Información

Altura del collar

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816910290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Grosor de anillo

10 mm
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top