Argolla con rosca completa

Ref.: 00589840
Ver todas las versiones

CANCAMO-EYE-DIN444-LB-A2-M8X40

Descripción

CANCAMO-EYE-DIN444-LB-A2-M8X40
Argolla con rosca completa
DIN 444, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, forma LB
  • La rosca de las argollas con forma LB llega casi hasta el cáncamo (rosca completa).
  • Los usos habituales de las argollas son las aplicaciones que implican piezas móviles, por ejemplo,
  • sistemas de vallado, dispositivos de sujeción o cubiertas.

Clase de producto

B
Más Información

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Grosor del ojal

9 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con argolla
Más Información

Formulario

LB
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Diámetro interno del anillo

8 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

444
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro externo del anillo

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731813000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.200 g
Más Información

Diámetro interno

8 mm
Más Información

Normas

DIN 444
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

00589840
Scroll to top