Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Diámetro de anclaje |
6 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
60 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
22 mm |
Diámetro nominal |
4.1 mm |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Diámetro interior del gancho |
16 mm |
Capacidad de transporte de carga máxima |
9 kg |
Diámetro del gancho |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Espesor de material |
3.2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
7.380 g |
Altura |
16 mm |
Diámetro del vástago |
3.2 mm |
Catálogo General |
023474060 |