Conducto con cubierta

Ref.: 0973000020
Ver todas las versiones

CANALETA CON FILM 65X50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CANALETA CON FILM 65X50MM
Conducto con cubierta
Conducto para sistemas de aire acondicionado
  • Para montaje externo entre el compresor y la unidad interna (dividida)
  • De PVC resistente

Material

PVC-U
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Catálogo General

0973000020

Ficha Técnica

32408501.pdf
Scroll to top