CAMPANA IND.LED 120W-IP65-80GRAD-5700K

Ref.: 0976600212
Ver todas las versiones

CAMPANA IND.LED 120W-IP65-80GRAD-5700K

Descripción

CAMPANA IND.LED 120W-IP65-80GRAD-5700K

Profundidad

414 mm
Más Información

Material

ALU-vidrio-PLA
Más Información

Flujo luminoso

10500 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Nivel de potencia

120 W
Más Información

Anchura

414 mm
Más Información

Ángulo de emisión de luz

80 grados
Más Información

Número de LED

14 Uds
Más Información

Tipo de conexión

Con manguito protector
Más Información

Longitud del cable

50 cm
Más Información

Tensión nominal

240 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.500 kg
Más Información

Altura

450 mm
Más Información
Scroll to top